| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R82943107 Herst.-Nr.: R82943107 EAN/GTIN: 4017807239966 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler NIMES 3 flammig Metall Silber 45cm breit Perfektes und variables Licht! Die NIMES Spots sind nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön! Der dreiflammige Strahler ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Er ist frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. Ob in der Küche, in der Diele oder im Wohnbereich, die 3-flammige Leuchte ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Die Strahlerleiste ist in Silber matt designt und kann damit moderne und klassische Farbkonzepte stilvoll ergänzen. Der Strahler ist 45cm breit, das Wandschild hat eine Abmessung von 12×5,5cm, der Spot ist 3,2cm im Durchmesser mit 16cm Ausladung kann er als Multitalent an der Decke oder Wand montiert werden. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Strahlerleiste wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht Der Deckenstrahler verfügt über drei GU10 Fassungen und wird inklusive drei LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von a´ 3 Watt, 280 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 230 Lumen = 690 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Spot, Strahler, Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Stil, Style, Look, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, 3, drei, flammig, mehrflammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,91* | € 29,86* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,89* | € 36,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,98* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|