Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS
5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS
5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS
5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS
Artikel-Nr.:
     1609-RM218Set-5
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RM218Set-5
EAN/GTIN:
     4260380822166
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

5er-Set Rauchmelder, inkl. Magnethalter, 10 Jahres Lithium Batterie, VDS

Der RM218 hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten!

VdS Zertifizierung - hierzulande wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik. VDS 3131 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015) G214064
Q-Siegel für besonders hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Besonders praktisch am RM218 ist die vollflächige und leicht zugängliche Prüftaste.
Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel.
Rauchmelder sollen generell nach spätestens 10 Jahres ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Der RM218 verfügt über eine Alarmstummschaltung – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.

Auch zu finden unter: Brandschutz, Brandalarm, Feuerschutz, Feueralarm, Gefahrenmelder, Feuerdetektoren, Branddetektoren, Rauchdetektoren
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
Q-Label, vds Zertifizierung
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10,5 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Feuermelder, Brandmelder, Rauch, Feuer, Brand, Warnmelder, Melder, optischer, vds, Zertifizierung, Q, Siegel, mit, 10, Jahre, Jahres, Batterie, Design, Set, Sets, Magnet, Magnetbefestigung, Magnethalterung, Magnetplatte, Klebepads, Magnethalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,34*
€ 127,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,13*
€ 125,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,61*
€ 118,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.006.74
ab € 13,19*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-10
ab € 163,06*
Ähnlich
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-12
ab € 196,15*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-20
ab € 326,34*
Ähnlich
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Ähnlich
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Ähnlich
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Ähnlich
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,67*
Ähnlich
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
Ähnlich
Smartwares
RM218Set-8
ab € 132,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.