Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
6er-Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Q-Siegel mit Magnethalterung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-RM218Set-6
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
RM218Set-6
EAN/GTIN:
4260380822173
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
6er-Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Q-Siegel mit Magnethalterung
Der Rauchmelder im 6er Pack hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten!
Q-Siegel für besonders hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Besonders praktisch am RM218 ist die vollflächige und leicht zugängliche Prüftaste.
Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel.
Rauchmelder sollen generell nach spätestens 10 Jahres ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Der RM218 verfügt über eine Alarmstummschaltung – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.
Auch zu finden unter:
Brandschutz, Brandalarm, Feuerschutz, Feueralarm, Gefahrenmelder, Feuerdetektoren, Branddetektoren, Rauchdetektoren
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
Q-Label
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10,5 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
160 g
Anzahl:
6 Stück
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
rauchmelder smartwares
,
Feuermelder
,
Brandmelder
,
Rauch
,
Feuer
,
Brand
,
Warnmelder
,
Melder
,
optischer
,
Zertifizierung
,
Q
,
Siegel
,
mit
,
10
,
Jahre
,
Jahres
,
Batterie
,
Design
,
Set
,
Sets
,
Magnet
,
Magnetbefestigung
,
Magnethalterung
,
Magnetplatte
,
Klebepads
,
Magnethalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,48*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,33*
€ 147,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,01*
€ 147,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,32*
€ 139,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares RM218 Rauchwarnmelder
Smartwares
10.006.74
ab € 12,20*
Ähnlich
10er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-10
ab € 118,58*
Ähnlich
2er SET Qualitäts Rauchmelder 10 Jahres Batterie, VdS zertifiziert & Q-Siegel
Smartwares
RM218-2
ab € 23,63*
Ähnlich
4er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-4
ab € 45,77*
Ähnlich
6er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-6
ab € 71,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen