| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-S6TEXLM Herst.-Nr.: S6TEXLM EAN/GTIN: 4260647059243 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Holzbalken Industriedesign Pendelleuchte 6 flammig mit Vintage LEDs Diese 6 flammige Vintage Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die ausgefallene Holzbalken Hängelampe mit Echtholz und Metallapplikationen mit dunkelbraunem Oberflächenfinish ist für ein gemütliches Zuhause genau die richtige Wahl! Die rustikale Leuchte besticht vor allem durch die Kombination aus Antikholz und den Metallakzenten. Dieser Materialmix vermittelt eine natürliche Echtheit und sorgt für eine schöne Atmosphäre. Somit ist die Holzlampe mit einer Länge von 80 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte, Räume im Landhaus Stil oder auch im industriellen Stil. So ausgefallen wie das Design dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Pendellampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Wohnraum, Loft, Studio und Galerie oder auch als moderne Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt diese Industrial Style Pendelleuchte perfekt zur Geltung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach mehrflammigen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Industrial Style Leuchten sind, dieses Pendel wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Hängelampe verfügt über sechs E27 Fassungen und wird inklusive dekorativer Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 420 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 420 Lumen = 2520 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,5 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Balken-Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Holzlampe-n, Holz-leuchte, Holzbalken-lampe, aus, mit, für, über, mehrflammig, rustikal-e, Vintage, skandinavisch-e, dänisch-e, Küche, Kochinsel, Küchentisch, Esszimmer-Tisch, Esstisch-Leuchten, Esstischlampe |
| | |
| |