| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SAS80PR11 Herst.-Nr.: SAS80PR11 EAN/GTIN: 4260581496623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Bewegungsmelder 10m/110° Smart Home ELRO AS8000 Alarmanlage App gesteuert Wenn Sie Ihre Alarmsystem ELRO AS8000 um weitere Bewegungsmelder erweitern möchten, haben Sie mit diesem 2er Set Bewegungsmelder genau das Richtige. Mit jedem Bewegungsmelder können Sie einen kompletten Raum gegen potentielle Einbrecher schützen. Wenn das Alarmsystem eingeschaltet ist und der Sensor Bewegungen erkennt, wird der Alarm der Alarmanlage ausgelöst und Sie bekommen eine Nachricht über die ELRO Home Alarm App auf Ihr Smartphone. Der Funk Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 110° und erkennt bis zu 10m Entfernung. Außerdem verfügt er über eine Sabotage-Schutzfunktion die die Alarmsirene auslöst, wenn jemand versucht, den Bewegungsmelder zu entfernen oder zu zerstören. Die Installation ist ganz einfach. Da der Bewegungssensor mit Batterien arbeitet und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Den Funkmelder schrauben Sie mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an die Wand Ihrer Wahl. Nachdem Sie den Melder platziert haben, verbinden Sie ihn mit der Alarmanlage ELRO AS8000. Das geht blitzschnell mit der ELRO Smart Alarm App! Technische Daten 2 Bewegungsmelder für die ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 Funktioniert komplett kabellos Fehlerloses 868MHz Signal, reicht bis zu 100m Erfassungsbereich 10 Meter Erfassungswinkel von 110° Mit Sabotage-Schutz Inklusive Batterie Auch zu finden unter: Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Smart Home, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung, Home Control, Heimautomation, Aufputz Bewegungsmelder, App gesteuert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erfassung: | 10m x 110° | Farbe: | weiß | innen/außen: | Innen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, elro bewegungsmelder, Smart Home, Sicherheitssystem, Bewegungssensor, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Fernbedienung, Detektor, PIR, PIR-Melder, PIR-Sensor, Bewegungsdetektor, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, AS800011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |