Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SB2SW Herst.-Nr.: SB2SW EAN/GTIN: 8711658470665 |
| |
|
| | |
| Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 2 Liter Smartwares Schaumlöscher 2-Liter Dieser 2-Liter Schaumlöscher mit Halterung ist für kleine Brände und für Entstehungsbrände einsetzbar. Das Löschmittel besteht aus 2L Wasserfilmbildendes Schaummittel der Brandklasse A (feste Stoffe) und B (flüssige Stoffe). Der Schaum legt sich auf den Brand und erstickt das Feuer schnell und effektiv. Geeignet für Brandklasse A und Brandklasse B. Brandklasse A Brände fester Stoffe: Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Kunststoffe, Textilien, usw. Brandklasse B Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen: Beispiele: Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Harz etc. Der Schaumlöscher sollte an einen Ort platziert werden, wo man Ihn im Notfall gut erreichen kann. Info: Schaumlöscher, ideal zum Einsatz von Wohnbereichen geringe Folgeschäden durch gezielte Brandbekämpfung. Löschleistung: 5A,34B, DIN EN 3 Konform Weitere Informationen: | | Inhalt Feuerlöscher: | Schaum | Gewicht des Inhalts: | 2 l | Brandklasse: | A, B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, schaum feuerlöscher, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 2, kg, liter, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, 3, wohnwagen, schaumfeuerlöscher, schaumlöscher, ab, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,53* | € 36,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,84* | € 40,81* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,94* | € 42,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,39* | € 89,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|