Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1668291 Herst.-Nr.: SW SB2 EAN/GTIN: 8711658470665 |
| | |
|
| | |
| smartwares Schaumlöscher SB2. Befestigungsart(2): Klemme. Breite: 130 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 2 L. Feuerlöscherklasse: A;B. Geeignet für: Ideal in Wohnbereichen. Gewicht: 1900 g. Gewicht Löschmittel: 2. Grundfarbe: Rot. Höhe: 440 mm. Lieferumfang: Feuerlöscher, Bedienungsnanleitung. Marke: smartwares. Material: Metall. Sicherheitshinweise: Nach dem Einatmen: Frischluftzuführen; bei Schmerzen einen Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife waschen und gründlich spülen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt: Das Auge für einige Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen. Nach dem Verschlucken: Mund mit Wasserausspülen. Die Flüssigkeit wieder ausspucken. Kein Erbrechen herbeiführen. Den Arzt aufsuchen. Wichtigste, sowohl akute als auch verzögerte Symptome und Wirkungen. Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. Angabe einer sofortigen ärztlichen Betreuung und Sonderbehandlung erforderlich Symptomatische Behandlung.. Temperaturfunktionsbereich (maximal): 60 °C. Temperaturfunktionsbereich (min): 0 °C. Tiefe: 125 mm. Treibmittel: CO2. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1900 g | Farbe: | Rot | Höhe: | 440 mm | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, schaum-feuerlöscher 2 l, schaum feuerlöscher, feuerlöscher schaum, FEUERLÖSCHER, PULVERFEUERLÖSCHER, SCHAUMFEUERLÖSCHER, AUFLADEFEUERLÖSCHER, KOHLENDIOXIDLÖSCHER, LÖSCHDECKE, SCHAUMLÖSCHER, LÖSCHDECKEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,81* | € 35,69* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,72* | € 39,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,21* | € 47,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,63* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|