Absperrkette zum Markieren, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff, Absichern od
Absperrkette zum Markieren,Absichern, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff
Die Absperrkette ist ein vielseitiges Instrument zur Markierung und Sicherung von Bereichen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, bietet diese rot-weiße Kette auf einer Rolle von insgesamt 25 Metern Länge eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien. Die Absperrkette dient dazu, Gefahrenzonen, Baustellen, Wege und Bereiche abzusichern oder abzusperren und ist gleichermaßen für gewerbliche wie auch öffentliche Räume geeignet.
Hauptmerkmale:
Allrounder-Funktionalität: Die Absperrkette erweist sich als äußerst vielseitig und kann zur Absicherung von Parkplätzen, Einfahrten, Zutrittswegen, zur Lenkung von Besucherströmen bei Veranstaltungen oder zur Warnung vor Gefahrenzonen eingesetzt werden.
Hohe Sichtbarkeit: Die markante Farbkombination – wahlweise gelb/schwarz oder weiß/rot – gewährleistet eine exzellente Sichtbarkeit. Dadurch werden potenzielle Gefahrenstellen effektiv hervorgehoben.
Benutzerfreundlich: Die Kunststoffkette ist leicht und zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung aus. Sie kann mühelos zwischen zwei Punkten angebracht werden, was eine rasche Installation ermöglicht.
Innen- und Außeneinsatz: Die Absperrkette ist sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet, was ihre Anwendungsbreite erheblich erweitert.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Mit ihrer Anpassungsfähigkeit eignet sich die Absperrkette perfekt für diverse Umgebungen wie Lager, Parkplätze, Baustellen und zahlreiche weitere Einsatzszenarien.
Technische Daten:
Länge der Kette: 25 m
Farbe der Kette: Schwarz, Gelb
Tiefe des Links: 25 mm
Höhe des Links: 8 mm
Auf der Spule
Gewicht des Produkts: 3123 g
Material: PE (Polyethylen)