Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Zusatz Fenster und Türen Magnetkontakt für ELRO Connects System - Funkkontakt
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor
Zusatz Fenster und Türen Magnetkontakt für ELRO Connects System - Funkkontakt
Artikel-Nr.:
     1609-SF40MA11
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SF40MA11
EAN/GTIN:
     8719699349940
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung

Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Connects System Handy App - Funksensor

Wenn Sie Ihr Smart Home Connects System aus dem Hause ELRO um weitere Fensterkontakte oder Türkontakte erweitern möchten, haben Sie mit dem Magnetkontakt SF40MA11 genau das Richtige.

Der Magnetsensor lässt sich ideal an die bereits vorhandene Zentrale anschließen. Setzen Sie den Sensor einfach an das gewünschte Fenster oder die Tür. Sobald diese(s) geöffnet wird, ertönt laut die Sirene des Connectors (Basis) und Sie erhalten automatisch eine Meldung über die ELRO Home Alarm App auf Ihr Smartphone.

Der Kontakt arbeitet über die störungsfreie 868-MHz-Frequenz, durch die sichergestellt wird, dass Sie immer eine schnelle und korrekte Alarmmeldung erhalten. Darüber hinaus hat der Kontakt eine LED-Anzeige, die anzeigt, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und er blinkt, wenn ein Funksignal übertragen wird.

Die Installation ist sehr einfach. Der Kontaktschalter besteht aus 2 Teilen: dem Detektor und einem Magnet. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial schrauben Sie das eine an den Tür- oder Fensterrahmen und das andere an Ihr Fenster oder Ihrer Tür. Sobald Sie den Magnetkontakt platziert haben, verbinden Sie diesen blitzschnell über die ELRO Connects App mit Ihrem Smart Home System.

Technische Daten
Tür-/Fensterkontakt für das ELRO Connects System
Sehr einfache Installation
Fehlerfreies 868MHz-Signal
Signal reicht bis zu 100m (im freien Feld)
Inklusive CR2450 Batterie

Auch zu finden unter: Präsenzmelder, Fenster und Türsicherung, Fensterkontaktschalter, Smart Home, Türkontatk, Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung
Weitere Informationen:
Funktion:
Tür-/Fenstersensor
Reichweite:
bis zu 100 Meter
Frequenz:
868 MHz
Batterie:
CR2450
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Fenster und Türsicherung, Smart Home Systeme, Smart Home Produkte, Heimautomatisierung, Smart House, Magnetsensor, Einbruchsicherung, Fensterkontaktschalter, Türkontakt Funk, Smarthome Türkontakt, Smart Home Fenstersensor, Einbruchmelder, Fensterkontakt, Magnetkontakt Türen, Bewegungsmelder, Funk Alarmanlage Set, Bewegungsmelder anschließen, Alarmanlage, Bewegungsmelder Alarm, Bewegungsmelder Alarmanlage, Bewegungsmelder mit Alarm, Zutrittskontrolle, Zusatz Magnetkontakt, Präsenzmelder, Bewegungssensor, Bewegung, Alarmtechnik, Tür-/ Fensterkontakt, Sicherheitssystem, Türsicherung, Türalarm, Fenster sichern, Fenster Alarm, Fensteralarmanlage, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Detektor, Bewegungsdetektor, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, ELRO Connects System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
SF400A11
ab € 97,23*
Ähnlich
ELRO
SF40PR11
ab € 20,77*
Ähnlich
ELRO
FH380111R
ab € 19,22*
Ähnlich
ELRO
SF40SS11
ab € 16,32*
Ähnlich
ELRO
SF40PL11E
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.