Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-90268 Herst.-Nr.: SH4-90268 EAN/GTIN: 8712836971349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funksteckdose Zwischenstecker schaltbar mit Fernbedienung oder Funkschalter Dank des Funksteckers können Sie Ihre Lieblingsgeräte smart machen. Schließen Sie ein Gerät an diesen smarten Zwischenstecker an und steuern sie mit einer Fernbedienung oder einem kabellosen Wandschalter, beide NICHT im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör erhältlich. Der Zwischenstecker kommuniziert über 433-MHz-Funkfrequenzen (Reichweite: 30 m) mit dem Sender. Der Kabellose Schalter hat die Schutzart IP20 und kann daher nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Maximale Belastung: 2.300 Watt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Indoor Funksteckdose | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Frequenz: | 433,92 MHz | Anschlussgeräte: | max 2300 Watt | Empfänger: | ja | Kompatibel: | Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard | Installation: | Plug in | Spannung: | 230 Volt | Vernetzbar mit bis zu: | 8 Meldern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung, Set, Funksteckdosen, Funkstecker, Zwischenstecker, Steckerschalter, Funkfernbedienung, schaltbare, schalten, steuerbare, steuern, Steuerung, ferngesteuerte, fernbdienbare, mit, für, per, 230V, Lampen, Leuchten, Smarte, Home, Smarthome, innen, plug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |