| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-87222897 Herst.-Nr.: SH4-90162 EAN/GTIN: 8711658435299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Wandschalter (weiß), kompatibel mit BASIC Schaltern. Batteriebetrieben und somit überall leicht zu platzieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 125 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 65 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 90 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 410 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 435 mm | Merkmale | Knopfanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Steuerung | Leiter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 433.92 MHz | ![](/p.gif) | Maximum Innenabstand | 30 m | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |