Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set20
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set20
EAN/GTIN:
     4260492257061
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr

Digitales Outdoor Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung

Digitales Funk Zeitschaltuhr-Set bestehend aus 2 x Outdoor Funk-Steckdose und Timer-Fernbedienung.

Mit diesem Set können Sie Leuchten, Lichtanlagen oder Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 3500 Watt per Fernbedienung und/oder Timerfunktion schalten.

So können Sie zum Beispiel Ihre Außenbeleuchtung, eine Teichpumpe oder die Teichbeleuchtung zeitgesteuert Ein-/Ausschalten.
Mit diesem Set haben Sie viele Möglichkeiten offen.

Die Anwendung des praktischen Funk-Sets ist problemlos möglich.
Die SmartHome Außensteckdose einfach in die Steckdose stecken und mittels der Fernbedienung die gewünschten Start und Endzeiten einstellen.

Die Funkreichweite liegt bei max. 30 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Decken und Wände. Dank des einzigartigen selbstlernenden Systems gibt es keine Störungen.

* Funk Zeitschaltuhr Set bestehend aus: 2 x Außen-Funk-Steckdose und 16-Kanal Timer-Fernbedienung
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 3500W
* 8 verschiedene Timer-Einstellungen programmierbar
* Bis zu 16 verschiedene Empfänger der Serie SmartHome per Fernbedienung steuerbar
* Bitte beachten Sie, das die Fernbedienung im Innenbereich gelagert werden muss.
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich!
Weitere Informationen:
Funktion:
Outdoor Funksteckdose
Anschlussgeräte:
max 3000 Watt
Empfänger:
ja
Kompatibel:
Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard
Installation:
Plug in
Spannung:
230 Volt
Vernetzbar mit bis zu:
8 Sender
Farbe:
Silber
Maße:
T 2.1 x B 5 x H 13.3 cm
Frequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
max. 50 m
Material:
Kunststoff
Fernbedienung:
15-Kanal
Batterien:
3VDC type CR 2032
Weitere Suchbegriffe: Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, smarthome fernbedienung, Funk, Schalter, Außensteckdosen, Garten-Steckdose, Funk-Steckdosen-Sets, Außen-Steckschalter, Aussen-Stecker, Garten-Beleuchtung, Terrassen-Beleuchtung, Funk-Sets, Funksysteme, Outdoor, draußen, fernbedienbare, Digitale, Wochen-Zeitschaltuhr, Fernbedienung, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,42*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set19
€ 36,51*
Sonstiges
Smartwares
SH5-SET-OB-2
€ 100,13*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set15
€ 82,54*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set16
€ 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.