Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set8
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set8
EAN/GTIN:
     4260492253797
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Set
SmartHome Starterset

SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter

Funk Schalter Set für den Innenbereich bestehend aus Mini Funk-Einbauschalter und 2 x Funk-Wandschalter.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder festverkabelte Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 400 Watt Ein- / Ausschalten.

Die Anwendung des praktischen Funk-Empfängers ist aufgrund der geringen Größe problemlos überall möglich.
Der SmartHome Mini-Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose oder direkt im Baldachin einer Leuchte montiert.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig).

Der Wandschalter funktioniert wie eine Fernbedienung und schaltet die angeschlossen Geräte.
Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig)

* Funk Schalter Set bestehend aus: Mini-Funk-Einbauschalter und 2 x Funk-Wandschalter
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 400W
* Einbautiefe ca. 40 mm
* Maße Einbauschalter ca.: 5,0 x 5,0 x 1,5 cm (B/H/T)
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich!

Auch zu finden unter: Home-Wizard, Smart-home,
Weitere Informationen:
Funktion:
Mini Funk Einbauschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Anschlussgeräte:
max 400 Watt
Sender:
ja
Empfänger:
ja
Kompatibel:
Smarthome Basic
Kanal:
1
Installation:
Unterputz
Spannung:
230 Volt
Batterie:
1 CR2032 Batterien erforderlich (enthalten)
Abmessungen:
Tiefe: 2,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 5,3 cm
Vernetzbar mit bis zu:
99 Empfänger | 8 Sender
Batterieart:
Alkaline
Testschalter:
Anlernknopf
Weitere Suchbegriffe: smarthome set, Wandschalter, Einbau-Schalter, fernbedienbare-r, Funk-Schalter-Sets, Funk-Steuerung, für, Leuchten, Fernbedienung, Verteilerdose, Empfänger, Unterbau-Schalter, Unterputz, Funkeinbauschalter, Lichtschalter, drahtlos, nachrüsten, Taster-Schaltung, Licht, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.043.95
ab € 18,40*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set9
ab € 38,87*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set28
ab € 20,40*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 28,99*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 49,45*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set25
ab € 18,41*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,72*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set22
ab € 31,16*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 34,95*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.