Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
Zeitlose LED Deckenleuchte rund Ø 28cm Weiß mit Sternhimmel-Effekt 10W IP44
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
Flache LED Deckenlampe mit Sternenhimmel Ø 28cm Weiß
LED Sternenhimmel Wandlampe / Deckenleuchte rund Ø 28cm Weiß
LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm
Artikel-Nr.:
     1609-SP1001R28S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1001R28S
EAN/GTIN:
     4260618141090
Suchbegriffe:
Lichtpunkt
Sternenhimmel
lichtpunkte led
lichtpunkt

LED Deckenschale SILMA Sternenhimmel weiß Ø 28cm

Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause meineWunschleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Lichtblick und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Die kleine Deckenschale hat eine Höhe von 8,5 cm und einen Durchmesser von 28 cm. Dadurch kann die flache Lampe SILMA auch perfekt zur Wandbeleuchtung genutzt werden. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert mit seinem Sterneffekt das harmonische Erscheinungsbild.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Dank der Schutzklasse IP44 können Sie diese Deckenschale sogar in Ihrem Badezimmer nutzen und so eine traumhafte Wellness-Oase schaffen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Badezimmerleuchten, Flurlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 11,5 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die kleine Leuchte mit 1000 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Sternenhimmel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Licht Feature:
Sternenhimmel
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Lampen-Schirm, Decke, Wandlampe, Wand-Leuchte, Flurlampen, Flurleuchten, Flur-Beleuchtung, Treppenhaus, für-s, Bad, Badezimmer-Beleuchtung, Badlampe, Badezimmerlampe, Badleuchte, Kinderzimmer-Lampe, Schlafzimmer, flach, rund, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
678711206
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.