Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm
Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm
Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm
Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm
Edelstahl Sockelleuchte rund
Stehlampe außen aus Edelstahl IP44
Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm
Artikel-Nr.:
     1609-SP1008145S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1008145S
EAN/GTIN:
     4260618146392
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Sockelleuchte RADA Edelstahl Höhe 45 cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese Sockelleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach allen Seiten gerichteten Lichtstrahl erhalten Sie eine gute Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Dank der weiß matten Abdeckung haben Sie zudem eine blendfreie Beleuchtung.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Edelstahl. Durch die silberfarbige Oberfläche wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 45cm sowie einem Durchmesser von 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* geeignet für E27 Leuchtmittel bis max. 15 Watt

Auch zu finden unter: Außenlampen, Außenleuchten, Außenstandleuchten, Gehweglampen, Gehwegleuchten, Wegbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Durchmesser: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,57 kg
Produktart:
Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, podestleuchte edelstahl, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Edelstahl, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Sockelleuchten, Sockellampen, Wegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.042.74
ab € 12,07*
Ähnlich
Smartwares
10.042.75
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.