Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm
Artikel-Nr.:
     1609-SP1008160S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1008160S
EAN/GTIN:
     4260618147139
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte RADA mit 2 Steckdosen Edelstahl Höhe 60 cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese attraktive Wegeleuchte mit zwei im Sockel integrierten Steckdosen ist nicht nur äußerst praktisch, sondern passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an. Sie ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Edelstahl und weiß mattem Kunststoff, dieser sorgt für eine blendfreie Beleuchtung.

Mit einer Höhe von 60cm sowie einem Lampen Durchmesser von 7,5cm ist die Pollerleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.
Durch die beiden im Sockel integrierten Steckdosen ist die Standleuchte besonders im Garten sehr vielseitig verwendbar.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Pollerleuchten sind, nach vielseitigen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

* geeignet für E27 Leuchtmittel bis max. 15 Watt

Auch zu finden unter: Außenlampen, Außenleuchten, Außenstandleuchten, Gehweglapen, Gehwegleuchten, Wegbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,845 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Edelstahl, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Pfostenleuchte, Pollerlampen, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.