| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SP1CAN-SIL Herst.-Nr.: SP1CAN-SIL EAN/GTIN: 4260688151708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte CANTA groß flach in 3 Stufen dimmbar, Silber matt Puristische LED Deckenleuchte CANTA mit 3 Stufen Dimmer aus dem Hause MeineWunschleuchte Die Deckenleuchte verfügt über ein dezentes und minimalistisches Design, das sich vielseitig einsetzten lässt. Die Zusammensetzung aus drei einzelnen, filigranen Rechtecken ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. In Silber Nickel matt designt, lässt sich die Leuchte vor allem in moderne und gradlinige Einrichtungsstile integrieren und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Durch das puristische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Darüber hinaus verfügt die geometrische Leuchte über eine moderne LED Technologie, mit einem fest verbauten LED Leuchtmittel mit 56 Watt und einer Lichtstärke von 6500 Lumen sorgt sie für eine warmweiße Beleuchtung. Zusätzlich ist die große Deckenlampe mit einem Dimmer ausgestattet, der über den Wandschalter Ihrer Hausinstallation gesteuert werden kann. Die Leuchte kann in drei Stufen (100%, 75%, 50%) gedimmt und ausgeschaltet werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Auch zu finden unter: Flurleuchten, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Badezimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 105 cm, Tiefe: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 56 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 6600 Lumen = 6600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,655 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Decke, Kinderzimmer-Lampe, Schlafzimmer-Lampe, Jugendzimmer, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Wohnzimmer, Esszimmer-Lampe, Küchenlampe-n, über, Koch-insel, Galerie, flach, groß, eckig, geometrisch, dimmbar, Design-Leuchten, ausgefallene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |