Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Edelstahl LED Außenwandleuchte STRIPES, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-ST5003-2
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
ST5003-2
EAN/GTIN:
4250294311818
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
LED Streifen
LED-Band
Edelstahl LED Außenwandleuchte STRIPES, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach oben und unten gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Gefertigt ist die LED Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl. Durch die eckige Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.
Die Wandlampe hat eine Höhe von 25 cm und eine Ausladung von 8 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenleuchte ist mit einer fest verbauten 12 Watt LED mit 1360 Lumen und 3000 Kelvin bestückt.
Auch zu finden unter:
Außenbeleuchtung Haus, Außenwandleuchte LED, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Downlight, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchten Edelstahl, LED Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1360 Lumen = 1360 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,91 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtband
,
LED-Lichtschnur
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
downlight 230v
,
led außenwandleuchte
,
led streifen 3000k
,
ST5003-2
,
Lutec
,
LED Außenleuchte
,
Außenleuchte
,
LED Außenleuchten
,
Außenleuchten
,
Edelstahl Außenwandleuchte
,
LED Außenwandleuchten
,
Edelstahl Außenleuchte
,
Außenleuchte Edelstahl
,
Aussenleuchte
,
aussenleuchten
,
Außenlampe
,
außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
aussenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung Haus
,
Wegeleuchte
,
Wegeleuchten
,
außenwandleuchten
,
Wandleuchte außen
,
Wandleuchten außen
,
Wandlampe außen
,
Wandlampen außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Außenleuchte LED
,
Außenleuchten LED
,
Outdoor Lampe
,
Lutec Außenleuchten
,
Eco Light
,
Stripes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,33*
€ 44,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,50*
€ 52,89*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 63,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUTEC RAN GU10
Lutec
5011701461
ab € 40,07*
Ähnlich
LUTEC VIDAR E27
Lutec
5011602461
ab € 40,12*
Ähnlich
2 Stk Edelstahl LED Außenwandleuchte STRIPES, Fassadenbeleuchtung, Up& Downlight
Lutec
STS5003-2
ab € 92,63*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte MAYA Edelstahl, Up & Down, mit Bewegungsmelder, 17x15xcm
Lutec
5198401001
ab € 54,53*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte MAYA Edelstahl, Up and Down Licht 18 x 11cm
Lutec
5198302001
ab € 31,90*
Ähnlich
LED Wandleuchte GEMINI XF, Downlight Effekt, 9,2W, 800lm, 4000K, IP54, edelstahl
Lutec / Eco-Light
ECO-5104004001
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen