Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm
Artikel-Nr.:
     1609-TA-CH-80296
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     TA-CH-80296
EAN/GTIN:
     4260581494513
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch

Camping SET: 2 Hochlehner Grau mit ALU Klapptisch 110x70cm

Dieses robuste und vielseitige Outdoor Camping Set eignet sich perfekt als 2 Personen Sitzgruppe für Campingplatz und Garten! Das Set besteht aus einem Alu Campingtisch mit zwei Hochlehner Stühlen.

Der Falttisch ist mit wenigen Handgriffen leicht auf- und abzubauen. Dank des hochwertigen Alurahmens steht der Klapptisch stabil und eignet sich für jede Witterung. Die Lamellen der Tischfläche sind ebenfalls aus Aluminium und wetterfest.

Mit einem Maß von 110 x 70 cm und einem Gewicht von 5 kg ist dieser Alu Rolltisch ideal für unterwegs oder für Hobbyzwecke. Er bietet ausreichend Platz und lässt sich durch die höhenverstellbaren Tischbeine auch auf unebenen Untergründen einfach nivellieren.

Wenn Sie den Campingtisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 110 x 20 x 11 cm zusammenklappen. Die Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt werden. Alles zusammen kann dann in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche platzsparend verstaut und aufbewahrt werden.

Die beiden gepolsterten Hochlehner Camping Stühle sind ebenfalls aus wetterfestem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über einen robusten Polyesterbezug in Grau mit Elasikkordel Schnürung. Jeder Campingsessel hat eine extra breite Sitzfläche von 52 cm und ist bis 120 kg belastbar. Er verfügt über Armlehnen sowie eine ergonomisch geformte, gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar.

Der stabile Campingstuhl ist klappbar und ebenfalls platzsparend zu verstauen. Mit einem Gewicht von 5,16 kg ist er zudem gut zu transportieren.

Wenn Sie auf der Suche nach robusten Klappmöbeln sind, welche sich universell als Campingmöbel, Gartensitzgruppe, Gartengarnitur oder Terrassenmöbel einsetzen lassen, ist eine klappbare Sitzgruppe wie diese die perfekte Lösung!

Auch zu finden unter: Sitzgruppe, gepolstert, Outdoor
Weitere Informationen:
Art:
Falttisch / Rolltisch | Outdoorstühle
Modell:
Klappstühle
geeignet als:
Klapptisch Outdoor
Geeignet als:
Angelstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Material:
Aluminium | Robuster Polyesterbezug
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Zusammenklappbar:
Ja
Ausführung:
Campingstuhl gepolstert
Besonderes:
Mit Alu Rollplatte | Extra breit, integrierte Kopfstütze
Form:
mit Armlehne
Farbe:
Anthrazit Grau
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5,16 kg | 5 kg
Verstellbar:
Tischbeine nivellierbar
Belastbarkeit:
120 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 110 cm Höhe: 70 cm Tiefe: 70 cm
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52 cm Sitztiefe: 43 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 110 cm Höhe: 11 cm Tiefe: 20 cm | Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappstuhl, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 110 x 70cm, klappstuhl, gartentische eckig, Campingstuhl, Campingstühle, Camping-Sessel, Klappsessel, Garten-stühle, Balkon-stühle, Terrassen-stühle, klappbar, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Arm-lehne, Camping-möbel, Klapp-tisch, Rolltisch-e, Set, 2, Personen, für, Rollplatte, Sitz-garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 214,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,71*
€ 311,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,69*
€ 309,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 247,29*
€ 294,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,38*
€ 289,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,30*
€ 255,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
OCGS-S
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.