Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm
Artikel-Nr.:
     1609-TACHS-662802
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     TACHS-662802
EAN/GTIN:
     4260647050134
Suchbegriffe:
Campingtisch
campart campingtisch

Campingtisch mit 2 Stühlen SET - Hochlehner Blau mit ALU Rolltisch 110x70cm

Dieses robuste und vielseitige Outdoor Camping Set eignet sich perfekt als 2 Personen Sitzgruppe für Campingplatz und Garten! Das Set besteht aus einem Alu Campingtisch mit 2 Stühlen.

Der Rolltisch ist mit wenigen Handgriffen leicht auf- und abzubauen und lässt sich einfach wieder zusammenklappen und aufrollen. Dank des hochwertigen Alurahmens steht der Camping Klapptisch stabil und eignet sich für jede Witterung. Die Lamellen der Tischfläche sind ebenfalls aus Aluminium und wetterfest.

Durch das praktische Maß von 110 x 70 cm und das geringe Gewicht von 5 kg ist dieser Alu Rolltisch ideal für unterwegs oder für Hobbyzwecke. Er bietet ausreichend Platz und lässt sich durch verstellbare Scheiben unter jedem Tischbein auch auf unebenen Untergründen einfach nivellieren.

Wenn Sie den Campingtisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 110 x 20 x 11 cm zusammenklappen. Die Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt werden. Alles zusammen kann dann in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche platzsparend verstaut und im Wohnwagen oder in einem freien Raum aufbewahrt werden.

Die beiden gepolsterten Hochlehner Camping Stühle sind ebenfalls aus wetterfestem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über einen robusten Polyesterbezug. Jeder Campingsessel hat eine extra breite Sitzfläche von 52 cm und ist bis 120 kg belastbar. Er verfügt über Armlehnen sowie eine ergonomisch geformte, gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar.

Der stabile Campingstuhl ist klappbar und ebenfalls platzsparend zu verstauen. Mit einem Gewicht von 5,2 kg ist er zudem gut zu transportieren.

Wenn Sie also auf der Suche nach robusten Klappmöbeln sind, welche sich universell als Campingmöbel, Gartensitzgruppe oder Terrassenmöbel einsetzen lassen, ist diese klappbare Sitzgruppe die perfekte Lösung!
Weitere Informationen:
Art:
Falttisch / Rolltisch | Campingstuhl
Modell:
Hochlehner
Material:
Aluminium | Exklusiver 3D-Polyester-Bezugstoff für noch mehr Komfort
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Zusammenklappbar:
Ja
Ausführung:
gepolstert
Besonderes:
Mit Alu Rollplatte | Extra breit, integrierte Kopfstütze
Form:
mit Armlehne
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5,2 kg | 5 kg
Verstellbar:
Tischbeine nivellierbar
Belastbarkeit:
120 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 110 cm Höhe: 70 cm Tiefe: 70 cm
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 70 cm Sitzbreite: 52 cm Sitztiefe: 43 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 110 cm Höhe: 11 cm Tiefe: 20 cm | Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Campingstuhl, Campingstühle, Camping-Sessel, Klappsessel, Garten-stühle, Balkon-stühle, Terrassen-stühle, klappbar, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Camping-möbel, Klapp-tisch, Rolltisch-e, Camping-Tisch, Set, 2, Personen, für, Stühlen, gepolstert, bequem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 213,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,68*
€ 316,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,80*
€ 311,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,55*
€ 291,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 236,65*
€ 281,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,94*
€ 254,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart
TA-CH-80296
ab € 214,30*
Ähnlich
Campart
TA-CH-002-Set
ab € 392,43*
Ähnlich
Campart
TACHS-623859
ab € 208,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.