| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-V-STAND-CYL-BL Herst.-Nr.: V-STAND-CYL-BL EAN/GTIN: 5410329751555 |
| |
|
| | |
| Tischlampen Sockel Beton Schwarz Ø 9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel Lichtdesign selbst kreiert - je nach verwendetem Leuchtmittel erstrahlt diese Tischlampe jedesmal in einem neuen, individuellen Design! Hier ist weniger mehr – um den Dekorationscharakter zu wahren, empfiehlt sich die Verwendung eines Filament Leuchtmittels, das sich nicht nur optisch dem Design der Leuchte anpasst, sondern auch für ein angenehmes Ambiente sorgt. Der zylinderförmige Tischlampen Sockel ist aus schwarzem Beton gefertigt. Er hat einen Durchmesser von 9 cm, ist 9 cm hoch und mit einem Schnurschalter für Ein/Aus ausgestattet. Die E27 Fassung ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. * Artikel wird OHNE Leuchtmittel verkauft! Weitere Informationen: | | Material: | Beton | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, fassungen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischbeleuchtung, mit, fürs, und, innen, runde, zylinderförmige, zylinderform, Beton, Schwarze, moderne, ausgefallene, schöne, minimalistische, besondere, Sockel, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, offene, Galeriebeleuchtung, Loft, Wintergarten, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtobjekte |
| | |
| |