Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Leds mit Schraubsockel
>
Artikel
Deckenventilator mit LED Licht Fernbedienung Winterbetrieb, Ø132cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-VELM5817
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
VELM5817
EAN/GTIN:
4260647059151
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Leds mit Schraubsockel
Deckenventilator mit LED Licht Fernbedienung Winterbetrieb, Ø132cm
LED Deckenventilator mit Licht - 2in1 – Beleuchtung & eine leise frische Brise!
Mit 175 Umdrehungen pro Minute bringt dieser Deckenventilator eine angenehme Abkühlung.
Über die Fernbedienung können alle Funktionen bequem geschaltet werden:
Der Ventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen, sodass der Luftstrom nach Belieben reguliert werden kann.
Über den Timer können Sie einstellen, ob der Ventilator 2, 4 oder 8 Stunden eingeschaltet bleibt, was für die Nacht sehr praktisch ist.
Sommer und Winterfunktion
Auch im Winter bietet der Deckenventilator gute Dienste. Dank der Rücklauf Funktion, die die Drehrichtung der Flügel umkehrt, drückt sie im Winter angesammelte heiße Luft auf den Boden und verteilt sie besser im Raum.
Mit einem maximalen Geräuschpegel von 47,8dB auf höchster Stufe, gehört der Ventilator zu den leisen seiner Art.
Der Deckenventilator ist in modernem Weiß gehalten, ein zeitloses Design, dass sich gekonnt in viele Einrichtungsstile integriert. Mit seinen 3 Flügeln erreicht der Ventilator einen großen Durchmesser von 132cm und hat eine Höhe von 39cm.
Die opalweiße Glasabdeckung erzeugt ein angenehmes blendfreies Licht, die zwei E27 Fassungen können mit Leuchtmitteln bis maximal 55 Watt bestückt werden, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Ventilator ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet, und wird mit passenden Leuchtmitteln mit 4 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Durchmesser: 132 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 320 Lumen = 640 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Gewicht:
5,26 kg
Geräuschpegel:
max. 47,8 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 9515 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
bis: 175 U / min
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
deckenventilator tristar
,
decken ventilator
,
leds mit schraubsockel 6000k
,
LED
,
entilator
,
Deckenlüfter
,
Deckenlampe
,
Zimmerventilator
,
Windmaschine
,
Winderzeuger
,
Raumventilator
,
Lampe
,
Licht
,
Beleuchtung
,
Design
,
großer
,
leiser
,
mit
,
zum
,
im
,
schlafen
,
sehr
,
für
,
Schlafzimmer
,
Kinderzimmer
,
Babyzimmer
,
Fernbedienung
,
Timer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,68*
€ 176,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,26*
€ 176,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,14*
€ 169,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,33*
€ 162,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,63*
€ 142,36
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLOBO UGO Lüfter mit Licht
Globo Handels
0307
ab € 65,88*
Sonstiges
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar
VE-5810
ab € 63,40*
Sonstiges
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar
VE-5815
ab € 126,66*
Sonstiges
Deckenventilator FERRO weiß, Ø 142 cm, 3 Stufen Rechtslauf
Globo
0310
ab € 65,97*
Sonstiges
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Globo
0333
ab € 118,27*
Sonstiges
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Globo
0308
ab € 88,71*
Sonstiges
Deckenventilator mit Licht CHAMPION, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø105cm
Globo
0330
ab € 65,85*
Sonstiges
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Globo
0337
ab € 168,63*
Sonstiges
Deckenventilator mit Licht UGO Zugschalter, Weiß/Graphit Ø76cm
Globo
0307W
ab € 65,92*
Sonstiges
Deckenventilator, CHAMPION, 1 x E27/60W
Globo
807092
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen