| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VES5725 Herst.-Nr.: VES5725 EAN/GTIN: 4262382967128 |
| |
|
| | |
| Tischventilatoren 2er SET Ø 30cm 3-Stufen 1489,2m³/Std Oszillierend Dieser Tischventilator in Schwarz im 2er SET ist ein praktischer Helfer an den warmen Tagen im Jahr! Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Tischventilator, einem effektiven Lüfter oder Zimmerventilator sind, liegen Sie mit diesem Winderzeuger voll im Trend. Der Tischlüfter hat einen Durchmesser von 30cm und die drei Flügel sind durch einen Sicherheitskäfig geschützt, dieser ist in einem Winkel von 25 Grad neigbar. Der Ventilator ist in einem 85 Grad Winkel oszillierend. Das heißt er bewegt sich hin und her und verteilt so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich das kleine Gebläse auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und Einstellen. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 40 Watt sowie drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 1000-1150-1300 U/m. Der Tischventilator ist mit einem Luftstrom von 1489,2 m³ Stunde gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mit einem Geräuschpegel von 48,43 dB gehört der Lüfter zu den leiseren Modellen. So kann der nächste Sommer kommen! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 44 cm Breite: 30 cm Tiefe: 28 cm | Durchmesser Ventilator: | 30 cm | Farbe: | Schwarz | Leistungsstufen: | 3 Stufen | Luftstrom: | 1489,2 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | 1000-1150-1300 U/m | Oszillierend: | Ja 85° | Leistung: | 40 Watt | Geräuschpegel: | 48,43 dB | Einstellbarer Winkel: | 25 Grad | Überhitzungsschutz: | Ja | Gewicht: | 1,65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Tischventilatoren, Tischlüfter, Standventilatoren, Stehventilatoren, Winderzeuger, Windmaschinen, Zimmerventilator, Standkühler, Standlüfter, Lüfter, Luftkühler, Raumlüfter, oszillierender, schwenkbar, klein, mini, leise, mobil, Design, Schreibtisch |
| | |
| |