Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5970 Retro Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Tristar VE-5970 Retro Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975714
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5970
EAN/GTIN:
     8713016016065
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm tristar
tischventilator 30 cm
tischventilator
Der Tristar Tischventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 35 Watt und einem Lüfterrad mit 12 Zoll Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Dieser Metall-Ventilator in Retro-Optik fügt sich perfekt in jedes Interieur ein. Einfache Einstellungen Der Tristar Retro-Tischventilator verfügt über drei Leistungsstufen, die Sie mit dem Drehschalter auf der Geräterückseite auswählen können. Stellen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom ein. Durch die Metallverarbeitung ist der Tischventilator sehr stabil und robust. Dank des exklusiven Retrodesigns wird er sowohl bei einer klassischen als auch modernen Innenausstattung zum Hingucker. Leicht verstellbar Durch seine kompakte Bauform kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und verstellt werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen steht der Ventilator fest. Um die Luft in einem großen Bereich zu kühlen, kann er um 80 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators. Das ist im Paket: Tristar Tischventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
3492 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2767.5 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Kupfer
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
58.6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
2149 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Schwenkreflektor vertikal in °
0 - 20 °
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Schutzgitter
Ja
Anzahl der Motoren
1
Füße
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5971
ab € 61,53*
Ähnlich
Tristar
VE-5975
ab € 76,14*
Ähnlich
Tristar
VE-5978
ab € 26,31*
Ähnlich
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 104,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.