Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-505
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-505
EAN/GTIN:
     8717496635051
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Stabile Klappbox faltbar bis 25kg - 57x41x27cm

Diese Aufbewahrungsbox in Industriequalität bietet Platz zum Lagern oder transportieren verschiedener Gegenstände!

Die praktische Transportbox ist ideal für den normalen Einkauf, zum Transportieren im Auto, als Aufbewahrungskorb im Alltag und im Urlaub. Der besonders robuste Kunststoff PP (Polypropylen) macht diese faltbare Klappbox äußerst stabil.
Die Faltbox lässt sich mit einfachen Handgriffen auf- und wieder zuklappen. Mehrere dieser Boxen lassen sich auch, dank der cleveren Bauweise, stapeln. Die 25 Kilo Tragkraft machen diese Faltkiste besonders nützlich im täglichen Leben.

Egal ob beim Einkaufen zum Transport von Lebensmitteln, im Auto als Kofferraumkorb für bessere Ordnung oder bei Ausflügen, die Box ist flexibel! Und als wahres Multitalent ist die Klappbox kompatibel mit den Stanley Sackkarren & Plattformwagen.

Maße Aufgeklappt:
* Höhe: 27,2 cm
* Breite: 56,8 cm
* Tiefe: 41 cm

Maße Zusammengeklappt:
* Höhe: 7,5 cm
* Breite: 56,5 cm
* Tiefe: 41 cm
Weitere Informationen:
Art:
Stabile Klappbox
geeignet als:
Faltbox - Einkaufskorb
Material:
PP (Polypropylen)
Zusammenklappbar:
klappbar
Besonderes:
kompatibel mit Stanley Sackkarren & Plattformwagen
Belastbarkeit:
bis 25 kg
Gewicht:
2 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 56,8 cm Höhe: 27,2 cm Tiefe: 41 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 56,8 cm Höhe: 7,5 cm Tiefe: 41 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox schwarz, falt box, faltbox gelb, Transportbox, Box, Einkaufskorb, Aufbewahrungskiste, Einkaufsbox, Schachtel, klappbare, faltbare, für, Sackkarre, Klappsackkarre, Klappkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Stapelkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, Rollwagen, Werkstattwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,18*
€ 35,82*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 35,83*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 40,43*
€ 3,50*
ab € 40,16*
€ 53,82*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
WEST-517
ab € 96,79*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,40*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.