Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W
Artikel-Nr.:
     1609-WF-1161
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-1161
EAN/GTIN:
     8712836965928
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat

Kleines Waffeleisen 5 herzförmige Waffeln Ø19cm Herzchen Waffelbäcker 1200W

Mit dem Tristar Waffeleisen können Sie fünf herzförmige Waffeln gleichzeitig zubereiten Damit ist das Waffeleisen beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet!

Die Waffelmaschine ist kompakt und lässt sich bei Nichtgebrauch entweder horizontal oder vertikal wegstellen. Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Waffeleisen ein luxuriöses Erscheinungsbild. Dank der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, ob das Waffeleisen eingeschaltet ist und der Teig eingegeben werden kann.

Beim Waffle Maker können Sie dank Thermostat selbst entscheiden, wie Ihre Waffeln werden sollen. Bei niedriger Temperatur werden Ihre herzförmigen Waffeln herrlich locker und bei höherer Temperatur herzhaft knusprig. In Minutenschnelle backen Sie fünf Herz Waffeln gleichzeitig. Die kleinen herzförmigen Waffeln sind beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet.

Der Waffelbäcker hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass Sie die Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen können. Außerdem lässt es sich dadurch mühelos reinigen. Mit 1200 Watt Leistung erreicht das Waffeleisen rasch die gewünschte Temperatur. Dank rutschfester Füße steht es beim Zubereiten von Waffeln sicher auf der Arbeitsplatte, und dank kühlbleibender Griffe können Sie das Waffeleisen problemlos anfassen.

Genießen Sie mit diesem Waffeleisen den Klassiker Herzwaffeln mit der ganzen Familie gemütlich zum Kaffee oder auch als herzhafte Waffel zum Frühstück. Überraschen Sie beim nächsten Kindergeburtstag mit kreativen Waffeln in Herzform, super schnell zubereitet mit diesem Waffeleisen für dünne Waffeln.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Kunststoff
Waffelform:
Waffeln Herzform
Anzahl pro Backgang:
Herzen: 5 Stück
Werte:
Leistung: 1200 Watt, Spannung: 220 Volt
Maße Waffeln:
Länge: 19 cm, Breite: 19 cm
Maße Gerät:
Höhe: 11 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 25 cm
Temperaturregler:
Ja
Antihalftbeschichtung:
Kein Verkleben - Leichte Reinigung
Kontrolllämpchen:
Temperatur erreicht, Ende der Backzeit
Sicherheit:
Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe
Besonderes:
Kabelaufwicklung, Horizontale & Vertikale Lagerung möglich
Weitere Suchbegriffe: Waffelmaschine, Snackmaker, Waffelbäcker, Waffle, Maker, Waffelmaker, Maschine, für, mit, Waffeln, Profi, kleines, mini, rundes, knusprige, fluffige, Herz, Herzform, 5, Antihaftbeschichtung, leichte, Reinigung, regelbarer, Thermostat, Camping, geeignet, Tristar, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9223W
ab € 34,38*
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 23,76*
Ähnlich
Princess
01.132465.01.001
ab € 18,62*
Ähnlich
Tristar
WF-1160
ab € 19,16*
Ähnlich
Tristar
WF-1170
ab € 22,63*
Ähnlich
Tristar
WF-2120
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.