Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-2120 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WF-2120 Waffeleisen
Tristar WF-2120 Waffeleisen
Tristar WF-2120 Waffeleisen
Tristar WF-2120 Waffeleisen
Tristar WF-2120 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24718455
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-2120
EAN/GTIN:
     8713016021205
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat
WF-2120 Waffeleisen – 10 herzförmige Waffeln gleichzeitig – Edelstahlgehäuse
Mit dem WF-2120 Waffeleisen bereiten Sie im Handumdrehen zehn herzförmige Waffeln gleichzeitig zu. Damit ist das Waffeleisen beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet. Das Waffeleisen hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass Sie die Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen können.

Elegantes Design
Das Tristar-Waffeleisen ist kompakt und lässt sich bei Nichtgebrauch entweder horizontal oder vertikal wegstellen. Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Waffeleisen ein luxuriöses Erscheinungsbild. Dank der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, ob das Waffeleisen eingeschaltet ist und der Teig eingegeben werden kann.

Bereiten Sie die leckersten Waffeln zu
Beim WF-2120 Waffeleisen können Sie dank Thermostat selbst entscheiden, wie Ihre Waffeln werden sollen. Bei niedriger Temperatur werden Ihre Waffeln herrlich locker und bei höherer Temperatur herzhaft knusprig. In Minutenschnelle backen Sie zehn herzförmige Waffeln gleichzeitig. Die kleinen herzförmigen Waffeln sind beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet.

Sicher und praktisch
Das Tristar-Waffeleisen hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass Sie die Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen können. Außerdem lässt es sich dadurch mühelos reinigen. Mit 1200 W Leistung erreicht das Waffeleisen rasch die gewünschte Temperatur. Dank rutschfester Füße steht es beim Zubereiten von Waffeln sicher auf der Arbeitsplatte, und dank kühlbleibender Griffe können Sie das Waffeleisen problemlos anfassen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Waffelautomat, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des WF-2120 Waffelautomaten:
Mit dem Tristar-Waffeleisen können Sie zehn herzförmige Waffeln gleichzeitig zubereiten
Dank Thermostat können Sie die Bräunungsgrad der Waffeln selbst bestimmen
Durch die Antihaftbeschichtung können Sie die Waffeln leicht aus dem Waffelautomaten nehmen
Gebürsteter Edelstahl verleiht dem Waffeleisen ein luxuriöses Erscheinungsbild
Dank 1200W Leistung erreicht es rasch die gewünschte Temperatur
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
10 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
341 mm
Plattentiefe
176 mm
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
1960 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 23,76*
Ähnlich
Princess
01.132465.01.001
ab € 18,62*
Ähnlich
Princess
01.132405.01.001
ab € 20,65*
Ähnlich
Tristar
WF-1160
ab € 19,16*
Ähnlich
Tristar
WF-1165
ab € 21,12*
Ähnlich
Tristar
WF-1170
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.