| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-WG-2440 Herst.-Nr.: WG-2440 EAN/GTIN: 8712836961197 |
| |
|
| | |
| Digitale Personenwaage Bluetooth bis 150kg, 100g-Messungen Mit der modernen Körperanalysewaage aus schwarzem Glas können Sie mehr als nur Ihr Gewicht messen! Dank ihrer App können Sie bei dieser Personenwaage Ihre körperliche Entwicklung auf Ihrem Smartphone speichern. Sie misst Gewicht, BMI, Fett, Muskelmasse, Wasser, Knochenmasse und Metabolismus. In der App können Sie Ihre Daten abrufen. Dank des Hintergrund beleuchteten Displays lassen sich die Messergebnisse leicht ablesen und für bis zu 8 Personen speichern. Die Personenwaage wird mit AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten) und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Hohe Genauigkeit Die Personenwaage kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb. Verschiedene Messungen Das Besondere an dieser Gewichtswaage ist, dass sie neben Ihrem Gewicht auch weitere Parameter ermitteln kann. Die Körperfettmessung zeigt, wie groß der Fettanteil an Ihrem Körpergewicht ist. Die Wassermengenmessung gibt den Prozentsatz von Wasser in Ihrem Körper an. Der Körper eines Mannes enthält rund 60% Wasser, während der einer Frau nur etwas mehr als 50% aufweist. Die Körpermuskelmessung ist sehr wichtig, weil man die Muskeln als den Motor des Körpers bezeichnen könnte. Indem Sie Ihre Körpermuskeln messen, wissen Sie, wie viele Kalorien Ihr Körper braucht. Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren? Dann ist es wichtig, Muskeln aufzubauen. Denn Muskeln verbrennen kontinuierlich Körperfett. Schließlich verfügt die Waage noch über eine Knochenmassenmessung. Dies ist das Gewicht Ihrer Knochen und Organe im Gegensatz zum Körpergewicht insgesamt. Zum Erzielen genauer Wiege-Ergebnisse bitte darauf achten, dass die Gummifüße nicht auf Fliesenfugen oder zu weichem Untergrund stehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Sicherheitsglas und Metall | Max. Belastbarkeit: | 150kg | Wechselfunktion: | kg/Ib | Abschaltung: | automatisch | Überlastungswarnung: | ja | Hohe Genauigkeit: | 100g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, SmartHome Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, Personenwaagen, Körperwaagen, Gewichtswaagen, Diätwaagen, Badezimmerwaagen, Körperanalysewaagen, Personen, Waagen, digitale, kleine, flache, genaue, präzise, Reise, bis, 150kg, Schwarz, Glas, mit, Batterie, Step-on-Waagen, Bluetooth, App, Tristar |
| | |
| |