| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb144 Herst.-Nr.: 144 EAN/GTIN: 4036239001446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Originelle Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte PFERD Willkommen im Reich der Tiere! Bei dieser originellen Hängeleuchte fürs Kinderzimmer schlagen vor allem kleine Mädchenherzen höher. Die Deckenleuchte für Kinderzimmer bietet ausreichend Licht zum Spielen und der Lampenschirm zaubert tolles Licht. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem lustigen Pferd ist diese Kinder Deckenleuchte immer ein Hingucker. Auch als Hängeleuchte im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Kinderzimmer Deckenleuchte können Sie bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Die kürzbare Aufhängung der Kinder Deckenlampe mit maximal 100cm gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank staubabweisender Polypropylenfolie ist die Mädchen Deckenlampe besonders praktisch und UV beständig. * Mit staubabweisender Polypropylen Folie * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten) "Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampe, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Babyzimmer Lampe, Deckenlampe Kinderzimmer, Beleuchtung Kinderzimmer, Lampe Kinder, Kinderzimmer Licht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Kunststoff | Farbe: | Braun, Mehrfarbig, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | Kinderzimmerleuchte | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 100 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, hängeleuchte e27, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderhimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |