Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Kuh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby Kuh
Niermann Standby Kuh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055238
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239001460
EAN/GTIN:
     4036239001460
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink, Violett, Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,88*
€ 98,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,40*
€ 94,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001453
ab € 54,98*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001446
ab € 52,68*
Ähnlich
Niermann
179
ab € 98,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.