Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb18012
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb18012
EAN/GTIN:
     4036239180127
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm

Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Altmessing punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht, und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde Deckenleuchte unaufdringlich ein.

Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Die Deckenleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis maximal 75 Watt und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Alabaster - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenschale, Deckenschalen, Küchenlicht, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Alabaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,51*
€ 121,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,77*
€ 121,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180011
ab € 80,07*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180134
ab € 80,14*
Ähnlich
Niermann
sb16012
ab € 51,95*
Ähnlich
Niermann
sb17012
ab € 63,34*
Ähnlich
Niermann
sb19012
ab € 114,60*
Ähnlich
Niermann
sb18011
ab € 80,10*
Ähnlich
Niermann
sb18003
ab € 80,16*
Ähnlich
k.A.
512819
ab € 20,49*
Ähnlich
Niermann
sbs16012
ab € 53,47*
Ähnlich
Niermann
sbs17012
ab € 65,31*
Ähnlich
Niermann
sbs18012
ab € 81,63*
Ähnlich
Niermann
sbs19012
ab € 118,37*
Ähnlich
Niermann
sb16112
ab € 71,64*
Ähnlich
Niermann
sb17112
ab € 85,90*
Ähnlich
Niermann
sb18112
ab € 108,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.