Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb18112
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb18112
EAN/GTIN:
4036239181124
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Altmessing punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht, und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.
So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 12 Watt und 960 Lumen
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß, Messing
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
12 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte Alabaster Glas mit Dekorring in Altmessing
Schutzklasse:
2
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED Deckenleuchte
,
LED Deckenleuchten
,
LED Deckenschale
,
LED Deckenschalen
,
LED Küchenlicht
,
LED Deckenlampe
,
LED Deckenlampen
,
LED Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
LED Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
,
Alabaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,34*
€ 165,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,64*
€ 162,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,05*
€ 157,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,78*
€ 147,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 25cm
Niermann
sb16012
ab € 52,14*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
Niermann
sb17012
ab € 63,48*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Niermann
sb18012
ab € 80,22*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Niermann
sb19012
ab € 114,00*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 25cm
Niermann
sbs16012
ab € 53,62*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
Niermann
sbs17012
ab € 65,33*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Niermann
sbs18012
ab € 81,46*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Niermann
sbs19012
ab € 118,99*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
Niermann
sb18130
ab € 49,67*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 25cm
Niermann
sb16112
ab € 71,75*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
Niermann
sb17112
ab € 85,97*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Niermann
sb19112
ab € 137,45*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Chrom, Ø 35cm
Niermann
sb18101
ab € 108,43*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 35cm
Niermann
sb18111
ab € 108,44*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm
Niermann
sb18103
ab € 108,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen