Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler
Artikel-Nr.:
     1609-sb201
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     201
EAN/GTIN:
     4036239002016
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Tischleuchte STARBEE mit Dimmer tolle Lichteffekte durch LED-Farbwechsler

Dieses tolle LED-Tischleuchte wird ihr Kind begeistern!
Die Schreibtischlampe "STARBEE" für Kinder hat zwei getrennt von einander schaltbare Funktionen.

Die Leselampe lässt sich ganz praktisch über einen Berührungssensor in 6 Stufen dimmen, so dass Ihr Kind den Lichtbedarf genau einstellen kann.
Das Nachtlicht lässt sich auch über einen Berührungssensor ein- und ausschalten. Eingeschaltet zaubert diese Nachttischlampe durch 21 LED unzählige Sterne in blau, grün und orange ins Kinderzimmer. Durch den LED-Farbwechsler werden dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung erzeugt, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleiten.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem lustigen Bienchen Motiv ist diese Nachttischleuchte für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampen, Kinderleuchten, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Jungen, Babyzimmer, Biene, Maja, Sterne,
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Gelb, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
6,3 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
12 Volt Steckertrafo
On/Off:
Berührungssensor
Produktart:
Tischleuchte mit Nachtlicht
Schutzklasse:
2
Kabel:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, arbeitsplatzlampen led, Standby, 201, Niermann, Starbee, Tischleuchten, Tischlampen, Leselampen, Leseleuchten, 6-Stufen, Dimmer, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED, Farbwechsler, Dekoleuchten, Stimmungsleuchten, Kinderzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002023
ab € 54,47*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,29*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,36*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,48*
Ähnlich
Niermann
80028
ab € 4,12*
Ähnlich
Niermann
80029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.