| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb40685 Herst.-Nr.: 40685 EAN/GTIN: 4036239406852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Süße Wandleuchte (Ø 25cm) mit bruchsicherem Schirm, FLEDERMAUS Ein tolles Licht für alle kleinen Nachtschwärmer! Die Wandleuchte Fledermaus sorgt mit ihrem verspielten und liebevollen Design für gute Laune sowie für ein angenehmes, indirektes Licht. Die Abdeckung der Wandleuchte in multicolor ist aus bruchsicherem Polycarbonat und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Über den Schnurzwischenschalter, der an dem 180cm langen Kabel angebracht ist, ist die Leuchte bequem zu schalten. Die Kinderzimmerleuchte ist geeignet für E14-Energiesparleuchtmittel bis max. 25 Watt. Ein geeignetes Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. * Wandleuchte FLEDERMAUS * Polycarbonat multicolor * bruchsicherer Schirm (kein Glas) * 1x E14 max. 25W * inkl. Leuchtmittel * IP20 / Schutzklasse 2 * Gewicht 400 g * 250 x 80 x 250 mm * Kabel 1800 mm mit Schnurzwischenschalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eingangsspannung: | 230 V | On/Off: | Schnurzwischenschalter | Produktart: | Wandleuchte | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 180 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderleuchten, Kinderzimmerleuchte, kinderleuchten niermann, anbauleuchte, Standby 40685, Fledermaus, Wandleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmer-Wandleuchte, Kinderzimmer Wandleuchte, Kinderzimmer-Wandschale, Kinderzimmer Wandschale, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Wandleuchten, Kinderzimmer Wandleuchten, Kinderzimmer-Wandlampe, Kinderzimmer Wandlampe, Kinderzimmer-Wandlampen, Kinderzimmer Wandlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, verspielt, Design, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Jugendzimmer, Mädchen, Mädchenzimmer, Babyzimmer, Wandlampe, Wandlampen, Fledermäuse, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |