Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Rosalie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby Rosalie
Niermann Standby Rosalie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055573
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239001507
EAN/GTIN:
     4036239001507
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Pink
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
340 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,28*
€ 46,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001460
ab € 65,05*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001446
ab € 52,89*
Ähnlich
Niermann
179
ab € 99,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.