Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde
Artikel-Nr.:
     1609-sb40689
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     40689
EAN/GTIN:
     4036239406890
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten

Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Rosa PAW PATROL die super Hunde

Liebevoll gestaltete Wandleuchte bringt die super Hunde ins Kinderzimmer!

Die Wandlampe PAW PATROL überzeugt mit ihrem verspielten und farbenfrohen Design im Kinderzimmer, und verbreitet ein angenehmes, indirektes Licht.

Die Abdeckung der Kinderwandleuchte in rosa multicolor ist aus bruchsicherem Polycarbonat und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Über den Schnurzwischenschalter, der an dem 180cm langen Kabel angebracht ist, lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den fröhlichen Hunden in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

* Die Kinderzimmer Leuchte ist geeignet für E14-Leuchtmittel bis max. 25 Watt (nicht enthalten)

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Lampen für Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Wandschale, Kinderzimmer-Wandleuchte, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerwandbeleuchtung, Kinderzimmerbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa - Grün, Lila, Rot
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Produktart:
Wandlampe Kinderzimmer
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderwandlampen, Wandlampen, Nachttischlampen, Wand, beleuchtet, Jungen, Mädchen, Kinderzimmer, Jugendzimmer, ausgefallene, coole, außergewöhnliche, Paw Petrol, für, mit, Schalter, Stecker, Kabel, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sbs40683
ab € 56,30*
Ähnlich
Niermann
sbs40684
ab € 47,99*
Ähnlich
Niermann
sbs40688
ab € 34,00*
Ähnlich
Niermann
sbs40686
ab € 34,98*
Ähnlich
Niermann
sbs40687
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.