| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb40690 Herst.-Nr.: 40690 EAN/GTIN: 4036239406906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinderzimmer Wandlampe Ø 25cm in Blau PAW PATROL die super Hunde Liebevoll gestaltete Wandleuchte bringt die super Hunde ins Kinderzimmer! Die Wandlampe PAW PATROL überzeugt mit ihrem verspielten und farbenfrohen Design im Kinderzimmer, und verbreitet ein angenehmes, indirektes Licht. Die Abdeckung der Kinderwandleuchte in blau multicolor ist aus bruchsicherem Polycarbonat und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Über den Schnurzwischenschalter, der an dem 180cm langen Kabel angebracht ist, lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den fröhlichen Hunden in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. * Die Kinderzimmer Leuchte ist geeignet für E14-Leuchtmittel bis max. 25 Watt (nicht enthalten) "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampen für Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Wandschale, Kinderzimmer-Wandleuchte, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerwandbeleuchtung, Kinderzimmerbeleuchtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig - Gelb, Rot, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg | Produktart: | Wandlampe Kinderzimmer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderleuchten, Kinderzimmerleuchte, kinderleuchten niermann, anbauleuchte, Lampen, Leuchten, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderwandlampen, Wandlampen, Nachttischlampen, Wand, beleuchtet, Jungen, Mädchen, Kinderzimmer, Jugendzimmer, ausgefallene, coole, außergewöhnliche, Paw Petrol, für, mit, Schalter, Stecker, Kabel, Steckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |