Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb55012
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb55012
EAN/GTIN:
4036239550128
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 35cm
Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Altmessing punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.
So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Die Deckenleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis maximal 75 Watt (nicht enthalten) und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte e27
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenschale
,
Deckenschalen
,
Küchenlicht
,
Deckenlampe
,
Deckenlampen
,
Alabaster
,
Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,49*
€ 123,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby 53012 Deckenbeleuchtung E14
Niermann Standby
4036239530120
ab € 52,20*
Ähnlich
Niermann Standby 54012 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239540129
ab € 56,44*
Ähnlich
Niermann Standby 55003 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby
4036239550036
ab € 80,37*
Ähnlich
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 35cm
Niermann
55001
ab € 80,36*
Ähnlich
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing matt, Ø 35cm
Niermann
sb55011
ab € 75,70*
Ähnlich
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
55013
ab € 80,35*
Ähnlich
Deckenleuchte altmessing D400
Niermann
56012
ab € 101,57*
Ähnlich
Opalglasleuchte weiß 300mm
Niermann
55031
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen