Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 35cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb67035
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
67035
EAN/GTIN:
4036239670352
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 35cm
Diese klassische Deckenleuchte aus satiniertem Glas mit Klarrand punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur.
Die geschlossene Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch satiniertes Glas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.
So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Nurglasleuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Die Flurlampe ist geeignet für 2 x E27-Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Nurglasleuchte, Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte e27
,
deckenanbauleuchte
,
Nurglasleuchte
,
Deckenleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenschale
,
Deckenschalen
,
Küchenlicht
,
Deckenlampe
,
Deckenlampen
,
Alabaster
,
Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9UZUT
4 Tage
20
€ 6,45*
ab € 38,27*
€ 52,09*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 57,72*
Lager 1039
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 70,27*
€ 90,57*
Lager 1039
3 Tage
19
€ 6,99*
ab € 76,81*
€ 98,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte Klarrand E14 40W
Niermann
64520
ab € 16,65*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Niermann
sb67001
ab € 114,02*
Ähnlich
Deckenleuchte, 1 x E27, mit Klarrand, 1 x E27/60W, Ø 250, H 110
k.A.
512853
ab € 25,62*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Niermann
67012
ab € 114,00*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
Niermann
67011
ab € 66,19*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Messing poliert, Ø 40cm
Niermann
67003
ab € 115,07*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
67013
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen