Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht
Artikel-Nr.:
     1609-sb671A
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb671A
EAN/GTIN:
     4036239026715
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Smart Home Kinderzimmerlampe
Smart Home Kinderzimmerleuchte

Kinder Deckenleuchte mit tollen Autos Amazon Echo kompatibel, LED-Schlummerlicht

Coole Deckenleuchte, sie ist "Amazon Echo kompatibel", mit Feuerwehr, Polizei Auto und LED Sternenhimmel ein Traum im Jungen Kinderzimmer!

Diese Kinderlampe ist Amazon Echo kompatibel, der verbaute WIFI Schalter von Sonoff erlaubt es Ihnen die Leuchte über Amazon´s Echo/Dot (eWeLink Smart Home Fan Skill) oder über die eWeLink APP mit Ihrem Smartphone zu steuern. Es wird keine weitere Smarthome-Hardware benötigt!
Alexa steht Ihnen stets zur Seite, um Ihren allgemeinen Wohnkomfort zu steigern, und diese Leuchte kinderleicht zu steuern.

Eine tolle Kinderlampe, sie bietet ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's. Spannend angeordnet um die Fahrzeuge laden sie kleine und grosse Jungen zum Träumen ein.

Durch die kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, ist Ihr Kind dann eingeschlafen lässt sich die Lampe Dank ALEXA bequem ausschalten ohne das Kinderzimmer zu betreten.
Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte mit hochwertigen Druck auf der kompletten Oberfläche ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den bunten Autos ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* 5x E14 max. 40W (nicht enthalten)
* Der Sternenhimmel besteht aus 20 festverbauten LED's mit je 0,18 Watt
* Lieferung inklusive Deckenhalter und Montageanleitung.

Auch zu finden unter: Amazon Echo kompatibel, Alexa, mit Alexa Lampe steuern, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Deckenlampe Jungen, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Weitere Informationen:
Sprachsteuerung:
Alexa
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Grün, Mehrfarbig, Rot
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / LED - nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
Kinderzimmer Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten deckenleuchte, smart home kinderzimmerleuchte, kinderleuchten niermann, Amazon Echo kompatibel, Alexa mit Alexa Lampe steuern, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Deckenlampe Jungen, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,47*
€ 161,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,01*
€ 159,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,06*
€ 127,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239206711
ab € 124,71*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106684
ab € 133,69*
Ähnlich
Niermann
sbs671
ab € 136,40*
Ähnlich
Niermann
sbs668
ab € 144,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.