| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb80024-2 Herst.-Nr.: sb80024-2 EAN/GTIN: 4260529938888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED-Nachtlichter 3in1 Multifunktions-LED Taschenlampe & Notbeleuchtung Diese beiden außergewöhnlichen Nachtlichter lassen Sie nicht im Dunkeln stehen! Mit der "3-in-1-Funktion" sind sie universell einsetzbar und für jede Eventualität gerüstet. Mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Nachtlicht dann automatisch einschaltet sind Sie immer auf der sicheren Seite. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schalten sie sich umgekehrt wieder aus. Auch bei Stromausfall weist Ihnen das Nachtlicht mit einer Notbeleuchtung immer noch den rechten Weg. Als besonderes Extra verfügt es zudem über eine praktische Taschenlampenfunktion. Als komfortables "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen. Sei es in Ihrem Schlafzimmer, in Flur, Diele oder im Kinderzimmer. Als praktisches 2er Set entfällt lästiges umstöpseln von Steckdose zu Steckdose, ebenso auf Reisen ein unentbehrlicher Begleiter. Das fest eingebaute LED Modul mit einer Leistung von 0,7 Watt ist besonders energiesparend und mit einer Lebensdauer von ca. 50000 Betriebsstunden je Nachtlicht entsprechend langlebig. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Notlicht, Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Taschenlampe, Treppenlicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 4,2 cm, Tiefe: 4,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,7 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Dämmerungssensor: | Ja | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, LED-Nachtlicht, Multifunktions-Nachtlicht, Schlummerlicht, Dämmerungssensor, Notbeleuchtung, LED-Schlummerlicht, LED, Notlicht, LED-Notlicht, Orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, Orientierungslichter, LED-Orientierungslichter, Notlichter, LED-Notlichter, Nachtlichter, LED-Nachtlichter, Schlummerlichter, LED-Schlummerlichter, Orientierungsbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Plug-in, Plug in, Steckdose, Schlafzimmer, Schlafzimmerbeleuchtung, Flur, Flurbeleuchtung, Diele, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmer, Kinderzimmer-Nachtlicht, multifunktional, multifunktionell, 3 in 1, 3-in-1, Taschenlampen, LED-Taschenlampen, Stromausfall, Multifunktions-LED, Multifunktions LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |