| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb80039-2 Herst.-Nr.: sb80039-2 EAN/GTIN: 4260529933210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set schwenkbare LED-Nachtlichter SUNNY Farbwechlser Dämmerungssensor Stimmungsvolle, schwenkbare LED-Nachtlichter für die Steckdose, diese außergewöhnlichen Nachtlichter lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Mit dem praktischen 2er Set entfällt lästiges Umstecken, sie können ein Nachtlicht im Kinderzimmer und eins im Flur einstecken. Bei zwei Kindern gibt es keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt. Jede Steckdosenleuchte ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Orientierungslicht dann automatisch einschaltet. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schaltet sich das Steckdosen - Nachtlicht umgekehrt wieder aus. Die Orientierungsleuchten sind schwenkbar und verfügen als besonderes Extra über einen eingebauten LED-Projektor mit Farbwechsler, der eine fröhliche Sonne an Ihre Wand zaubert. Als praktisches "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht in jede verfügbare Steckdose stecken und so genau dort für eine entspannte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen. Auch auf Reisen ist dieses Kinderzimmer Nachtlicht ein nützlicher Begleiter. Auf eine Entfernung bis zu 2 Meter erfreut jedes dezent leuchtende Schlumerlicht groß und klein. Die warme Lichtfarbe sorgt für eine sanfte Ausleuchtung. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen. Auch zu finden unter: Steckernachtlicht, Schlummerlicht, LED-Schlummerlicht, Notlicht, LED-Notlicht, Orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, Notlichter, Nachtlichter, LED-Nachtlichter, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Plug-in, Schlafzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmer-Nachtlicht, Farbwechsler, LED-Farbwechsler, Stimmungsleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Orange | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | On/Off: | Dämmerungssensor | Produktart: | 2er Set Nachtlicht Orientierungslicht | Schutzklasse: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckernachtlicht, Nachtlicht, Steckdosenleuchte, Schlummerlicht, LED-Schlummerlicht, Notlicht, LED-Notlicht, Orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, Notlichter, Nachtlichter, LED-Nachtlichter, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Plug-in, Plug in, Schlafzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmer-Nachtlicht, dreh- und schwenkbar, ausrichtbar, drehbar, schwenkbar, drehen, schwenken, Farbwechsel, Farbwechsler, LED-Farbwechsler, LED-Projektor, LED Projektor, Stimmungsleuchte, Lichteffekt, Lichteffekte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |