Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Babymobile
>
Artikel
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SUM SUM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sbs3496
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sbs3496
EAN/GTIN:
4260581497736
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
deckenmobiles
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SUM SUM
Dieser Mobilehalter mit dem fröhlichen SUM SUM Mobile ist der Grundstein für gute Laune im Baby- und Kleinkindzimmer!
Der schöne Mobile-Halter "MADE IN GERMANY" aus Naturholz ist gross und sehr vielseitig und universell einsetzbar. Der Mobilearm hat eine Höhe von ca. 55 cm und eine Ausladung von 37cm.
Das mitgelieferte verspielte Mobile aus Holz in der Grösse 132 x 462 x 50 mm wird alle kleinen Kinder in seinen Bann ziehen! Das Kindermobile im Design "Sum-Sum" ist ein fröhlicher und origineller Hingucker im Reich der Kleinen.
Egal, ob Sie den Halter am Babybett, der Wickelkommode oder einem Regalbrett anbringen. Mit der Schraubklemme aus Edelstahl lässt sich das Mobilegestell an (fast) jeder gewünschten Stelle in der Wohnung anbringen, und bietet besondere Stabilität und sicheren Halt.
Die drei bunten, "tanzenden" Bienen und die bunten Blumen bewegen sich sanft im Luftzug und haben besonders für die ganz Kleinen eine faszinierende und beruhigende Wirkung - z.B. über dem Babybett. Aber auch als freundlicher Blickfang an der Zimmerdecke leistet das Mobile treue Dienste.
"Made in Germany" - Produkte aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
* Maße ca.: Höhe 55 cm x Ausladung 37 cm
* Holz/Metall natur - MADE IN GERMANY
* Metallklemme (max. 3 cm Klemmbereich)
Auch zu finden unter:
Mobilearm, Mobilebefestigung, Universalhalter, Universalhalterung, Mobiléhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobile Aufhängung Holz
Weitere Informationen:
Zubehör:
Mobile SUM SUM
Material:
Holz naturbelassen
Maße:
ca.: Höhe 55 cm x Ausladung 37 cm
... >
Leuchten
>
Wohnaccessoires
>
Kinderzimmer
Weitere Suchbegriffe:
Mobile
,
Mobilehalter
,
Universalhalter
,
Mobiléhalter
,
Mobile-Halter
,
Mobilé-Halter
,
Mobilé
,
Universalhalterung
,
Mobile-Universalhalter
,
Mobilé-Universalhalter
,
Mobile-Universalhalterung
,
Mobilé-Universalhalterung
,
Kindermobile
,
Kindermobilé
,
Baby
,
Babyzimmer
,
Kinderzimmer
,
Wandmontage
,
Holz
,
Holzspielzeug
,
Germany
,
Deutschland
,
Made in Germany
,
Kinderspielzeug
,
Kinderholzspielzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby Messlatte Fische
Niermann Standby
4036239009459
ab € 32,24*
Sonstiges
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 1
Niermann
9611
ab € 3,89*
Sonstiges
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 2
Niermann
9612
ab € 3,90*
Sonstiges
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 3
Niermann
9613
ab € 3,90*
Sonstiges
Kindergarderobe aus Holz, Made in Germany, 4 Haken, 40x30cm, Design PIRAT
Niermann
928
ab € 36,68*
Sonstiges
Kindergarderobe aus Holz, Made in Germany, 4 Haken, 40x30cm, Design RITTER
Niermann
929
ab € 34,34*
Sonstiges
Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF
Niermann
3407
ab € 35,29*
Sonstiges
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Niermann
946
ab € 25,67*
Sonstiges
Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE
Niermann
9016
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen