| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs54025 Herst.-Nr.: sbs54025 EAN/GTIN: 4260529939878 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Ø 25cm Die runde LED Deckenleuchte punktet mit schlichter Eleganz aus mattem Opalglas! Die geschlossene LED Leuchte aus mattem Opalglas passt sich jeder Umgebung an und schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung. So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden. Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 11 cm eignet sich die LED Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Nurglasleuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage. Die Flurlampe ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 60 Watt. * Mit LED Leuchtmittel 8,5 Watt warmweiß * Farbtemperatur 3000 Kelvin * Lichtstärke 806 Lumen * Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte |
| | |
| |