Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
Artikel-Nr.:
     1609-sbs693
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs693
EAN/GTIN:
     4260529931773
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten

LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht

Coole LED Strahlerleiste XXL mit bunten Autos 6 Spots schwenkbar sorgen für optimales Licht im Kinderzimmer!

Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet dieser LED Deckenstrahler dank sechs schwenkbarer Spots genügend Licht und ist mit den tollen Autos immer wieder ein Hingucker.
Mit diesem schönen LED Strahler erreichen Sie eine helle, individuelle Beleuchtung und zielgerichtetes Licht im Kinderzimmer.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Hochwertiger Druck rundet das Design des Spots ab.
Dieser schöne Deckenstrahler ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität

* Inklusive 6x GU10 LED Stiftsockel - 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin Warmweiß - extern dimmbar

Auch zu finden unter: Strahler und Spots, Deckenspot, Jungen Deckenlampe, LED Beleuchtung Kinderzimmer, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderleuchten, Kinderzimmerbeleuchtung, Deckenleuchte Kinderzimmer Junge
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Gelb, Mehrfarbig, Rot
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 115 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (6 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
6 x 400 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
LED Deckenstrahler LED Strahlerleiste
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenstrahler, LED Stahlerleiste, Strahler und Spots, Jungen Deckenlampe, Beleuchtung Kinderzimmer, LED Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Jungenzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Deckenleuchte Kinderzimmer Junge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,26*
€ 178,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,30*
€ 177,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,53*
€ 169,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,98*
€ 163,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,05*
€ 141,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106936
ab € 94,34*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106950
ab € 111,34*
Ähnlich
Niermann
sbs695
ab € 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.