Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Bunte Blumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby Bunte Blumen
Niermann Standby Bunte Blumen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93054616
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239106950
EAN/GTIN:
     4036239106950
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
180 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
35 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,95*
€ 166,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,48*
€ 165,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,22*
€ 159,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,34*
€ 132,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106936
ab € 94,34*
Ähnlich
Niermann
sbs695
ab € 136,59*
Ähnlich
Niermann
sbs693
ab € 119,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.