Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche HDPE 250 ml, weiß kompl. mit Zerstäuber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühflasche 250, weiß m. Zerstäuber
Sprühflasche 250, weiß m. Zerstäuber
Artikel-Nr.:
     162-00431011
Hersteller:
     Kläger Plastik
Herst.-Nr.:
     20135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Runde Sprühflasche mit 250 ml Volumen aus PE-HD, weiß gefärbt, mit Pumpzerstäuber

 

Der stabile Fingerdruckzerstäuber erzeugt ein sehr feines Sprühbild. Die Sprühflasche ist transportdicht durch die Gewindedichtung und die zusätzliche Schutzkappe, die vor versehentlicher Betätigung schützt.

Die Sprühmenge pro Hub beträgt 0.15 ml +/- 0.05.

Die Pumpsprüher eignen sich für ein breites Einsatzspektrum für Reiniger in Industrie und Gewerbe und zur Abfüllung von anderen Medien, die gleichmäßig aufgebracht werden müssen.

Abmessungen:

  • Durchmesser 50 mm
  • Gewicht 25 g
  • Höhe komplett 205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1128*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6104*
€ 4,2964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9404*
€ 3,4991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8204*
€ 3,3563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1192*
€ 2,5218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,853*
€ 2,2051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,657*
€ 1,9718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5098*
€ 1,7967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3628*
€ 1,6217
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1128*
€ 1,3242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.