Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche HDPE 250 ml, natur kompl. mit Fingerdruck-Zerstäuber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühflasche 250, natur m. Zerstäuber
Sprühflasche 250, natur m. Zerstäuber
Artikel-Nr.:
     162-00431013
Hersteller:
     Kläger Plastik
Herst.-Nr.:
     20069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Runde Sprühflasche mit 250 ml Volumen aus PE-HD, natur, mit Pumpzerstäuber

Der stabile Fingerdruckzerstäuber erzeugt ein sehr feines Sprühbild. Die Sprühflasche ist transportdicht durch die Gewindedichtung und die zusätzliche Schutzkappe, die vor versehentlicher Betätigung schützt.

Die Sprühmenge pro Hub beträgt 0.15 ml +/- 0.05.

Die Pumpsprüher eignen sich für ein breites Einsatzspektrum für Reiniger in Industrie und Gewerbe und zur Abfüllung von anderen Medien, die gleichmäßig aufgebracht werden müssen.

Die Flasche ist halb-transparent,  der Flüssigkeitsstand läßt sich gut erkennen.

Diese Flasche ist auch als 250-ml-Sprühflasche mit Sprühpistole lieferbar.

Abmessungen:

  • Durchmesser 50 mm
  • Gewicht 25 g
  • Höhe komplett 205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1128*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6204*
€ 4,3083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9404*
€ 3,4991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8304*
€ 3,3682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1192*
€ 2,5218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,863*
€ 2,217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,657*
€ 1,9718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5198*
€ 1,8086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3728*
€ 1,6336
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1128*
€ 1,3242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.