Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche 500 ml PE-HD natur mit Sprühkopf Canyon CHS-3ANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühflasche 500 ml mit Sprühkopf Canyon CHS-3ANS
Sprühflasche 500 ml mit Sprühkopf Canyon CHS-3ANS
Artikel-Nr.:
     162-00472501
Hersteller:
     Lindner Sprühsysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Diese 500-ml-Sprühflasche aus HDPE natur mit einem  hochwertigen Qualitäts-Sprühkopf von Canyon gehört zu den stabilsten und langlebigsten, die verfügbar sind.

HD-PE natur ist halbtransparent bzw. durchscheinend, dadurch ist die Flüssigkeit und der Füllstand in der Flasche erkennbar. 

Der Ansaugschlauch hat am unteren Ende ein Sieb, um Verstopfungen der Pumpmechanik und der Düse zu verhindern. Der Sprühkopf läßt sich stufenlos verstellen und auch komplett verschließen. Die Verstellmöglichkeit reicht stufenlos von "einzelner, gezielter Strahl" bis zu "feiner Sprühnebel".

Der Sprühkopf hat eine Sprühleistung von 1,15 ml +/- 0,15 ml je Hub und benötigt dafür durch eine spezielle Hebelmechanik nur einen geringen Kraftaufwand. Dadurch ist diese Sprühflasche sehr gut geeignet für den Einsatz in Bereichen mit langer oder häufiger Einsatzdauer.

Flasche und Zerstäuber sind säure- und lösemittelbeständig gegenüber den meisten Chemikalien und Reinigungsmitteln. Bei besonders aggressiven Flüssigkeiten bitte einen geeigneten Test durchführen.

Die Sprühköpfe sind bedingt transportdicht, d.h. bei ungünstigen Transportbedingungen (liegend, auf dem Kopf stehend, schnelle Druckwechsel) kann Flüssigkeit durch den Sprühkopf austreten.

Wenn Sie regelmäßig größere Mengen an Flüssigkeiten zerstäuben und auftragen möchten, sollten Sie einen Blick auf unsere Druckpumpzerstäuber werfen, die sind ideal dafür geeignet.

 

Abmessungen der Flasche:

Höhe ohne Sprühkopf: 169 mm
Höhe mit Sprühkopf: 255 mm
Durchmesser der Flasche: 81 mm
Halsinnendurchmesser (Einfüllöffnung): 23 mm 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3136*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3292*
€ 6,3417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8192*
€ 5,7348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6892*
€ 5,5801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8497*
€ 4,5811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3833*
€ 4,0261
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,2068*
€ 3,8161
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,0401*
€ 3,6177
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,8636*
€ 3,4077
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3136*
€ 2,7532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.