Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallset für Öl, Tasche mit Schulterriemen Aufnahmekapazität 75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallset für Öl, Tasche mit Schulterriemen Aufnahmekapazität 75 Liter
Artikel-Nr.:
     162-00850422
Hersteller:
     Schoeller
Herst.-Nr.:
     KWD1
EAN/GTIN:
     4260589113027
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Ideal für den schnellen Einsatz vor Ort. Bei plötzlich auftretenden Leckagen ist dieses kompakte Notfallset in der praktischen PVC-Tasche mit Schulterriemen schnell zur Hand und einsatzbereit.

Bei einem Gewicht von nur 6 Kilogramm beinhaltet dieses Set alles, was zur Eindämmung und Aufnahme von bis zu 75 Litern Flüssigkeit benötigt wird. Die Bindevlies-Materialien dieses Sets eignen sich zur Aufnahme aller Arten von Öl.

Dieses Set besteht aus:

  • 35 Öl Bindevlies Tüchern Heavy Weight 40 x 50 cm,
  • 3 Öl Bindevlies Schlängel von 1,2 m Länge zur Eindämmung und Aufnahme,
  • 1 Öl Bindevlies Schlängel von 3 m Länge zur Eindämmung und Aufnahme,
  • 2 Kissen 40 x 40 cm,
  • 10 Wischtüchern,
  • 1 Paar Handschuhen,
  • 3 Entsorgungssäcken
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,4492*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,4492*
€ 313,5045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,5092*
€ 312,3859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,7192*
€ 292,4058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,6992*
€ 273,342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,4492*
€ 255,1945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.